StarTech.com
1m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス
1×USB A オスコネクタ
1x USB Micro-Bオスコネクタ
応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ
オールホワイト構造
最大480 Mbpsの高速データ転送対応
用途
Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行
Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適
色
ホワイト
質量(g)
14
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239735
USBPAUB1MW
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください