曜日別特売

USB 3.0 ケーブル A(オス) - A(オス) 3m

USB 3.0 ケーブル A(オス) - A(オス) 3m - StarTech.comUSB 3.0 ケーブル A(オス) - A(オス) 3m - StarTech.com

必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
信頼性保証

用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルブラック高さ(mm)8質量(g)112ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB3.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46240189USB3SAA3MBK
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする