15cm Micro USB - Mini USB 変換アダプタケーブル オス/メス
小型軽量設計
2重シールド(編組+アルミ箔)
Micro USBデバイスとMini USBデバイスの間で最大480 Mbpsのデータ転送速度に対応
用途Micro USB対応デバイスでMini USBケーブルを使用
長さ(mm)152
色ブラック
高さ(mm)8.5
質量(g)9
コネクタ形状Mini USB Type-B[5ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
製品幅(mm)12.5
ケーブル長(cm)15.2
伝送速度(Mbps)480
オス形状Mini USB Type-B[5ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
内容量1個
USB変換アダプタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07