曜日別特売

HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード

HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード - StarTech.comHDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード - StarTech.comHDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード - StarTech.comHDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード - StarTech.comHDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード - StarTech.comHDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード - StarTech.comHDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード - StarTech.comHDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード - StarTech.com

高性能ケーブル:イーサネット対応プレミアム認証HDMI 2.0ケーブル。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)
HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクターで標準HDMIポートの内部をグリップ、振動や引っ張りによる脱落事故を防止。プレミアム認証ハイスピード 、イーサネット対応
認定高品質ケーブル:HDMI 2.0の仕様すべてを満たすプレミアムハイスピード認証に対応。CL2規格対応 壁内設置可能。長期的な使用に耐える頑丈なPVC被覆材を使用、頻繁な折り曲げからHDMIコードの芯を保護
用途:HDMIソースをテレビやプロジェクターなどのディスプレイに接続。頻繁な移動、振動が多い環境に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器に対応、HDMI 1.4以前と下位互換

用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続湿度(%RH)-仕様-ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-機能HEC対応プラグ金メッキ材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)特性-コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピード帯域幅(Gbps)18イーサネット対応ケーブルタイプスタンダードコネクタタイプストレート変換タイプオス-オス内容量1個
注意
※信号が出ていない場合は差し込み方向をご確認ください。
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
高さ(mm)
質量(g)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46240539HDMM50CMP0.5103636
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
46241573HDMM1MP1117979
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
46242429HDMM2MP211125122
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
46243305HDMM3MP311234240
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
46243899HDMM5MP5-5000.5
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
46245195HDMM7MP7219000.9
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする