1.8m FireWire800 - FireWire400 (9ピンー6ピン)ケーブル IEEE1394(オス) - IEEE1394b(オス)
最大で800Mbits/秒の高速データ転送
ホットプラグ対応、コンピュータの電源を切らずにデバイスの活線交換が可能
1394a & 1394b規格に準拠
1394a & 1394b PC FireWireすべて、Apple FireWire、Sony iLinkデバイスに対応
最大63件のfirewireデバイスのデイジーチェーン接続をサポート
高品質シールドでEMI(電磁干渉)ノイズから保護
ツイストペア構造
用途
マスストレージ、デジタルビデオ(DV)、デジタルオーディオ、デジタルカメラ、プリンタ、スキャナ、ホームエンターテイメントその他ネットワーク製品に最適
複数のFireWireデバイスを一緒に接続
色ブラック
質量(g)106.7
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス - Firewire 400(6ピン、IEEE1394a準拠)オス
伝送速度(Mbps)最大800
コネクタAFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)
コネクタBFirewire 400(6ピン、IEEE1394a準拠)
内容量1個
複数のFireWireデバイスを一緒に接続
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07