StarTech.com
L型USB-Cケーブル 1m オス/オス USB 2.0準拠
手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途
USB Type-C 対応充電器(ウォールチャージャー)をUSB-C対応のノートパソコンの電源として使用
ノートパソコンのUSB-Cポートを使用しUSB-C対応モバイルデジタル端末を充電・同期
USB-C対応のウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクを使用してUSB-Cデバイスを充電
色
ブラック
質量(g)
30
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
L型右向USB Type-C[24ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタA
USB Type-C[24ピン]
コネクタB
USB Type-C[24ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
L型右向USB Type-C[24ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46240995
USB2CC1MR
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください