StarTech.com
2m micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
編組シールド付きアルミマイラー箔
USB 'A'とUSB 'Micro-B'を接続する高品質コネクタ
耐久性のあるPVC構造
用途
モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適
色
ブラック
質量(g)
53
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241038
UUSBHAUB2M
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください