ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(2m)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応
高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適
高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード
用途:2mケーブルでリーチを延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用
仕様:2m | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 85%編組| ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応