曜日別特売

L型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 2m

L型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 2m - StarTech.comL型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 2m - StarTech.comL型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 2m - StarTech.com

手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイス、コンピュータ、または充電器を接続
必要に応じてUSB 2.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性

用途
Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期
外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続
ブラック質量(g)41ケーブル長(m)2湿度(%RH)30~75コネクタ形状L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46241433USB2AUB2RA2M
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする