StarTech.com
USBケーブル/USB 3.2 Gen 1 Type-A - Type-C/1m/5Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター
5Gbpsのデータ転送レートに対応
メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途
ハードドライブなどのUSB-C周辺機器をUSB-A対応ノートパソコンやタブレットに接続
USB-Cモバイル端末をUSB-A対応ノートパソコンやウォールチャージャーで充電
USB-Cモバイル端末をUSB-A対応コンピュータで同期
色
ブラック
高さ(mm)
8
質量(g)
41
ケーブル長(m)
1
湿度(%RH)
0~45
コネクタ形状
USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
保存温度(℃)
-10~80
プラグ
ニッケルメッキ
製品幅(mm)
16
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)
5~90
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタA
USB Type-A[9ピン]
コネクタB
USB Type-C[24ピン]
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241589
USB315AC1M
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください