StarTech.com
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/1m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途
USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期
充電器でUSB-C対応デバイスを充電
色
ブラック
高さ(mm)
7.4
質量(g)
41
ケーブル長(m)
1
湿度(%RH)
5~90
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
保存温度(℃)
-10~80
プラグ
ニッケルメッキ
製品幅(mm)
15.3
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)
0~35
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]
適合用途
データ通信/充電
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241765
USB2AC1M
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください