StarTech.com
USB-C - USB-A 変換コネクタ オス/メス USB 3.0準拠
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
Thunderbolt 3ポート互換
2年間保証に裏打ちさた信頼性
用途
Dell Latitude 11 5000 2-in-1その他、USB Type-Cポート搭載の新型USB 3.1ノートパソコン/コンピュータにUSB 3.0またはUSB 2.0対応のデバイスを接続
長さ(mm)
32.2
色
ブラック
高さ(mm)
8.8
質量(g)
6
コネクタ形状
USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス
製品幅(mm)
21.5
伝送速度(Gbps)
5(USB 3.0)
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-C[24ピン]
メス形状
USB Type-A[9ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241957
USB31CAADG
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください