曜日別特売

USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/2m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター

USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/2m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター - StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/2m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター - StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/2m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター - StarTech.com

USB-IF公認
接続が簡単・便利なリバーシブルUSB-Cコネクタ
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性

用途
USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期
充電器でUSB-C対応デバイスを充電
自動車のUSB-A充電ポートを使用してUSB-Cデバイスを充電
ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46242474USB2AC2M
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする