ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCI LANカード/ ボード
10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポートx1
ネットワークリンク / 動作状況および10/100/1000 Mbpsを示すLEDインジケーター
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3abへの完全準拠。IEEE 802.1Q VLANタギング対応
フルおよびハーフデュプレックスサポート
Wake-on-LAN機能対応
クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X)
ロープロファイルブラケット同梱
用途
ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し冗長性を確保
コンピュータの10/100イーサネットポートを1000互換性ポートにアップグレード
イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加
幅(mm)20
質量(g)53
ポート数1
長さ(cm)12.3
湿度(%RH)10~95
高さ(cm)6.3
動作温度(℃)0~ 55
データ転送速度(最大) 1000Mbps
内容量1個
コンピュータの10/100イーサネットポートを1000互換性ポートにアップグレード
イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加
注意
※システムによって割り当てられたIRQラインおよびI/Oアドレス
PCパーツ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 46242508
2024-04-13
- 用途:
- ディスクトップPCの修理
有限会社タニ空調サービス 様
(建設業・工事業)
PCがネットに接続できなくなったので修理できればと思って購入しました
製品自体は年代物ですが、CDが付属していますがW10では対応してません
がドライバーをダウンロードして動作完了、そのおかげでこのレビューが
投稿出来ました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07