StarTech.com
USB 2.0ケーブル 1m USB B オス - USB Type-C オス
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途
古いUSB 2.0対応デバイスをUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[4ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46242928
USB2CB1M
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください