曜日別特売

2m iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス)

2m iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス) - StarTech.com2m iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス) - StarTech.com2m iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス) - StarTech.com2m iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス) - StarTech.com

1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ
1 x USB Aオスコネクタ
リバーシブルLightningコネクタ
ケーブル長2m
編組シールド付きアルミマイラー箔
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応

用途Lightning搭載のAppleモバイルデジタルデバイスを充電・同期ブラック質量(g)66ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBApple Lightningコネクタ[8ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46243007USBLT2MB
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする