20cm DMS 59 - DVI-I & VGA分岐ケーブル DMS 59/LFH 59(オス) - DVI-I/29ピン(メス) & ミニD-Sub15ピン(メス)

20cm DMS 59 - DVI-I & VGA分岐ケーブル DMS 59/LFH 59(オス) - DVI-I/29ピン(メス) & ミニD-Sub15ピン(メス) StarTech.com

LFH/DMS 59対応のグラフィックカードをDVIモニタ1台、VGAモニタ1台に接続

長さ(mm)203 ブラック 質量(g)136 ケーブル長(m)0.203 コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - DMS-59[59ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DMS-59[59ピン]オス ケーブル長(cm)20.3 コネクタADMS-59[59ピン] コネクタBDVI-I[29ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DMS-59[59ピン] メス形状DVI-I[29ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46243077 DMSDVIVGA1
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする