M.2(NGFF) SSD - SATA 変換アダプタ(PCスロットカバー搭載) PCIe拡張スロットに取付け

M.2(NGFF) SSD - SATA 変換アダプタ(PCスロットカバー搭載) PCIe拡張スロットに取付け StarTech.com

M.2をSATAに変換し、SSD性能をデスクトップコンピュータに追加
最大6GbpsのSATA 3.0に対応しパフォーマンスを最適化
一般的なM.2ドライブ各種(2230/2242/2260/2280)をサポートし幅広い互換性を提供
ロープロファイル、フルプロファイル両方の拡張スロットブラケットを提供
SATA 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
PCI/PCIeスロット互換

用途
オペレーティングシステムをより高速なSSDドライブにインストールし、同じシステムでより大きな標準HDDをバルクストレージ用にキープ
空いている拡張スロットから使用していないM.2ドライブをコンピュータシステムに接続
M.2ドライブを標準SATAコンピュータシステムに接続しデータを回復
長さ(mm)120 高さ(mm)95 質量(g)130 ケーブル長(m)0.12 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-10~85 製品幅(mm)18 動作温度(℃)0~50 伝送速度(Gbps)最大6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46243104 S32M2NGFFPEX
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする