USBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/1m/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター

USBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/1m/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター - StarTech.comUSBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/1m/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター - StarTech.comUSBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/1m/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター - StarTech.comUSBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/1m/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター - StarTech.comUSBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/1m/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター - StarTech.com

USB-IF認証取得のUSB - USB-Cケーブルで優れた接続機能を提供
10Gbpsのデータ転送速度に対応するUSB 3.1ケーブルでデータを高速伝送
USB-Aチャージャー/ノートパソコンでUSB-Cモバイル端末を充電
USB Type-CポートがついていないノートパソコンにUSB Type-C周辺機器を接続

用途USB-C機器をコンピュータまたはチャージャーのUSB-Aポートに接続ブラック高さ(mm)8質量(g)40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)16シールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46243768USB31AC1M
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする