3m iPhone/ iPod/ iPad対応Apple Lightning - USB ケーブル ブラック Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス)
1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ
1x USB-Aオスコネクタ
ケーブルの長さは3m
リバーシブルLightningコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期
色ブラック
質量(g)100
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン]
変換タイプオス - オス
内容量1個
USBケーブル の新着商品
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ブラック
OWLTECH(オウルテック)
税込¥1,538
¥1,398
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07