7mm厚2.5インチSSD/HDDケース USB 3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース UASP対応
外付けSATA HDDケース:USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 経由で2.5インチSATA SSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードドライブ)にアクセスが可能な2.5インチハードドライブ用外付けケース。ファイル転送、データ回復、またはバックアップなどに最適
優れた耐久性 & 携帯性:2.5インチ SATA SSD/HDDを保護する耐久性の高いブラックABS筐体。ドライブへのアクセスやセットアップに便利なツールレスデザイン。USBバスパワー駆動、外部アダプタ不要。HDDパッドと46cm USBケーブル付属
ドライブの互換性:2.5インチ SATA SSD(ソリッドステートドライブ)および高さ7mmまでのHDD(ハードドライブ)に対応。UASPでSATA 1.0/2.0/3.0に対応。電源/アクティビティLEDインジケータ搭載
ホスト互換性:あらゆるOSに対応し、ソフトウェアやドライバーのインストールは不要。USB 3.2 Gen 1(5 Gbps)に対応し、USB 3.0およびUSB 2.0との下位互換性あり
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途
USB 3.0ポート搭載パソコンの活用
デスクトップ/ノートパソコンで使える高速小型の外付けストレージソリューションを構築
USB 2.0ドライブケースからより高速なUSB 3.0外付けソリューションへのアップグレード
USB対応コンピュータ各種にストレージスペースを追加
外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップ
ネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有
使用していないドライブを外付けストレージスペースとして利用
内容量1個
デスクトップ/ノートパソコンで使える高速小型の外付けストレージソリューションを構築
USB 2.0ドライブケースからより高速なUSB 3.0外付けソリューションへのアップグレード
USB対応コンピュータ各種にストレージスペースを追加
外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップ
ネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有
使用していないドライブを外付けストレージスペースとして利用
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07