CFastカード - SATA変換アダプタ 2.5インチSATAドライブとして使用可能

CFastカード - SATA変換アダプタ 2.5インチSATAドライブとして使用可能 StarTech.com

CFastカードを2.5インチSATA SSDとして使用
データ転送速度6 GbpsのSATA 3.0に対応
SATA+電源コンボコネクタ(7 + 15ピン) - 2.5インチSATAハードドライブと同様
変換したカードをノートパソコンにインストール可能な標準2.5インチ筐体
耐久性と保護性能に優れた筐体
OS依存性がなくドライバやソフトウエアのインストール不要

用途
SATAを通じてCFastカードのデータに高速でアクセス・取得
ハイエンドデジタルカメラやビデオカメラからデータをダウンロード、またはグラフィックデザインファイルやビデオを転送
長さ(mm)99 幅(mm)69 ブラック&シルバー 質量(g)54 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-40 ~ 85 高さ(cm)1 動作温度(℃)0 ~ 75 データ転送速度(最大) 6Gbps 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46244224 CFAST2SAT25
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする