USB 3.0接続マルチメモリカードリーダー 各種メモリーカードに対応

USB 3.0接続マルチメモリカードリーダー 各種メモリーカードに対応 StarTech.com USB 3.0接続マルチメモリカードリーダー 各種メモリーカードに対応 StarTech.com USB 3.0接続マルチメモリカードリーダー 各種メモリーカードに対応 StarTech.com

CompactFlash、SecureDigital、MemoryStickなどさまざまなタイプのカードと互換性を提供
5Gbpsの転送レートに対応するSuperSpeed USB 3.0ホストインターフェイス
USBポートから直接給電
USB 2.0コンピュータシステムと下位互換性あり
電源インジケータLED
軽量プラスチック製のコンパクトなデザイン
ソフトウェア/ドライバ不要

用途
複数タイプのフラッシュメモリカードにアクセスが必要なノートパソコンユーザー
USB 2.0に代わり、USB 3.0を使用して高速フラッシュメモリカードにアクセスしたいプロユーザー
ブラック 長さ(mm)85 幅(mm)55 質量(g)54 消費電力(W)20 湿度(%RH)5~90 出力電流(A)4 保存温度(℃)-65 ~ 150 高さ(cm)2 入力電流(A)0.8 動作温度(℃)-40 ~ 80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46244407 FCREADHCU3
3,967
4,364 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする