USB-Cケーブル/1.8m/USB 3.2 Gen 1/Type-C & Type-C/5Gbps/100W 5A/PD 3.0/USB-IF認証品/急速充電/オス・オス/ブラック/データ同期 転送
USB-IF 認証取得
モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給
5Gbpsのデータ転送レートに対応
Thunderbolt 3ポート互換
メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途
ノートパソコンからUSB-Cハードドライブに給電
チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電
ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電
チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電
USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期
DisplayPort互換USB-Cデバイスで4K/60Hzのフル4KビデオとDisplayPort 1.2を出力
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
内容量1個
チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電
ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電
チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電
USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期
DisplayPort互換USB-Cデバイスで4K/60Hzのフル4KビデオとDisplayPort 1.2を出力
USBケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07