1m USB 3.1 (10Gbps)ケーブル USB タイプB オス - USB Type-C オス

1m USB 3.1 (10Gbps)ケーブル USB タイプB オス - USB Type-C オス - StarTech.com1m USB 3.1 (10Gbps)ケーブル USB タイプB オス - USB Type-C オス - StarTech.com1m USB 3.1 (10Gbps)ケーブル USB タイプB オス - USB Type-C オス - StarTech.com1m USB 3.1 (10Gbps)ケーブル USB タイプB オス - USB Type-C オス - StarTech.com
(1件のレビュー)

ホストとデバイスがUSB 3.1に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
2年間保証に裏打ちさた信頼性

用途
USB 3.1搭載デバイス(ポータブルHDD、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続
古いUSB 3.0デバイスをUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続
ブラック質量(g)45ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[9ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244574USB31CB1M
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46244574
2022-02-12
用途: PCハードディスク接続用
その他業種

問題なく使えてますが、コネクターの接続が少々渋い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする