2.5インチSATA対応SSD/HDDケース USB 3.1(10Gbps) USB-CまたはUSB-Aポート接続対応
2.5インチドライブを USB-C 対応タブレットまたはノートパソコン用高速USB 3.1外付けストレージとして使用
厚さ5mmから15mmまでのドライブに対応
下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能
SATA 1.0/2.0/3.0対応(最大6Gbps)
耐久性に優れたスタイリッシュな筐体
USBポートから直接給電
パフォーマンスを拡張するUASPサポート
用途
5mmから15mm厚さの2.5インチソリッドステートドライブまたはハードドライブを用いてUSB-CまたはUSB-A対応ノートパソコンにポータブル外付けデータストレージ機能を追加
USB 3.1 Gen 2(10Gbps)の超高速接続機能でSATA SSD/HDDを最大スピードで使用
重要なデータを外付けストレージデバイスにバックアップ
色ブラック
幅(mm)75
質量(g)105
長さ(cm)12
湿度(%RH)操作時 - 10~90、保管時 - 5~95
保存温度(℃)-10~65
高さ(cm)2.1
動作温度(℃)0~40
データ転送速度(最大) 10Gbps
内容量1個
USB 3.1 Gen 2(10Gbps)の超高速接続機能でSATA SSD/HDDを最大スピードで使用
重要なデータを外付けストレージデバイスにバックアップ
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07