曜日別特売

データ リンクケーブル/USB 3.0 Type-A - Type-A/2m/ドラッグ&ドロップ対応/Mac & Windows対応/USB データ 移行 転送 Link ケーブル

データ リンクケーブル/USB 3.0 Type-A - Type-A/2m/ドラッグ&ドロップ対応/Mac & Windows対応/USB データ 移行 転送 Link ケーブル - StarTech.comデータ リンクケーブル/USB 3.0 Type-A - Type-A/2m/ドラッグ&ドロップ対応/Mac & Windows対応/USB データ 移行 転送 Link ケーブル - StarTech.comデータ リンクケーブル/USB 3.0 Type-A - Type-A/2m/ドラッグ&ドロップ対応/Mac & Windows対応/USB データ 移行 転送 Link ケーブル - StarTech.com

便利なデータ転送:USB 3.0(5Gbps)ポートに直接接続してファイル転送やバックアップが可能なUSB-Aデータ転送ケーブル。新規システム導入、データ移行、リカバリー用途に最適
優れた互換性:Windows & macOSに対応。PCLinqソフトウェアがケーブル本体に保存されており、接続すると自動的にインストール。追加のソフトウェアやドライバーのインストール不要。Windows Easy Transferソフトウエアと互換性があり、Windows 8までの移行に対応
優れた携帯性:USBバスパワーに対応し、外部電源アダプター不要の1.8m USB-A接続データリンクケーブル。外出先でのデータ転送に最適
作業効率の向上:USB 3.2 Gen 1は最大5Gbpsのデータ転送速度に対応し、 USB 2.0と下位互換。自動ドライバーセットアップにより、短時間の初期設定で複数のワークステーションへデータ転送が可能
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
新しいコンピュータにアップブレードする時に、ファイルや設定を古いPCやMacから移行します
ドキュメント、写真、音楽、その他のファイルを新しいコンピュータに簡単に移行できるソリューションです
CDやダウンロードは不要で、Mac OSX 10.x、Mac OS X、Windows 7、8、Vista、XPで使えます
ブラック高さ(mm)11.5質量(g)80ケーブル長(m)1.9湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~60製品幅(mm)24動作温度(℃)0~50特性データ伝送伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245448USB3LINK
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする