USB-C - パラレルプリンターケーブル
USB-C対応コンピュータをDB25プリンタに接続
Windows/Linux/macOS対応
コンピュータのUSB-CポートをDB25メスパラレルポートに変換
簡単なプラグアンドプレイ式実装
用途
USB-C搭載のコンピュータにパラレルポートを簡単増設。DB25コネクタのプリンタ接続に対応
パラレルポートがないノートPC/デスクトップPCに最適なソリューション
色ブラック
質量(g)92
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x - 4.4x(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)0~80
コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)-20~70
動作温度(℃)5~40
伝送速度(Mbps)最大1.5
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]
変換タイプメス - オス
内容量1個
パラレルポートがないノートPC/デスクトップPCに最適なソリューション
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07