外付け2.5インチSATA 3.0 HDD/SSDケース Power eSATA/eSATA/USB 3.0接続に対応 UASP対応

外付け2.5インチSATA 3.0 HDD/SSDケース Power eSATA/eSATA/USB 3.0接続に対応 UASP対応 StarTech.com

SATA 3.0およびUASPに対応し最適なパフォーマンスを提供
eSATAまたはUSB 3.0のインターフェイス オプション
電源アダプタを使用せずにeSATA(eSATAp、eSATA/USBコンボポート)での給電に対応
アルミ筐体
SATA 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)ドライブと互換
USB 1.1/2.0/3.0(1.5 Mbps/480 Mbps/5 Gbps)ホスト接続に対応

用途
ノートパソコンやデスクトップPCのeSATA接続機能を活用
Ultrabook、Chromebookなどのノートパソコンで高速かつポータブルな外付けストレージソリューションを使用
USB/eSATA対応コンピュータシステムでストレージを増設
重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ
ネットワークを使用せずに大きなファイルをコンピュータ間で安全に高速共有
SATAドライブからデータを回復、または使用していないドライブを外付けストレージとして活用
シルバー 幅(mm)77 質量(g)98 長さ(cm)12.5 湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時) 保存温度(℃)-10~ 65 高さ(cm)1.6 動作温度(℃)0 ~ 40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46245579 S251SMU33EP
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする