シリアル2ポート/パラレル1ポート増設PCI Expressインターフェースカード (16550 UART対応) 2x DB9 オス/ 1x DB25 メス
最大データ転送速度460.8 Kbpsの2つの高速RS-232シリアルポート
最大1.5 Mbpsの高速データ転送対応のパラレルポートx1
PCI Express規格rev. 1.0aに準拠
送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO
5V、12V、RI(ノンパワード)モードで設定可能
シリアルポートの9ピン出力選択可能
ネイティブシングルチップ、シングルレーンのPCI Express
RTS /CTSやDSR/DTRを使用した自動アウトオブバンド ハードウエアフロー制御
双方向でプログラム可能なXon/Xoffによる自動インバンド ソフトウェアフロー制御
用途
セルフサービス機やキオスク端末で、スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、ラベルプリンタ等のシリアルデバイスを制御
スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンタ、カードリーダ / カードスワイプ、スケール、高い場所に設置されたディスプレイを制御
銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御
ATM現金自動預け払い機でキーパッド、レシートプリンタ、カードリーダ/カードスワイプ、タッチスクリーンLCD、監視カメラ等を制御
駐車場やオフィスで複数の監視セキュリティカメラを制御
質量(g)112
ポート数2
幅(cm)12
長さ(cm)10.5
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-20 ~ 100
高さ(cm)2
動作温度(℃)-10 ~ 80
データ転送速度(最大) 460.8(シリアル通信)、1.5Mbps(パラレル通信)Kbps
内容量1個
スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンタ、カードリーダ / カードスワイプ、スケール、高い場所に設置されたディスプレイを制御
銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御
ATM現金自動預け払い機でキーパッド、レシートプリンタ、カードリーダ/カードスワイプ、タッチスクリーンLCD、監視カメラ等を制御
駐車場やオフィスで複数の監視セキュリティカメラを制御
注意
※シリアルポート9ピンの出力選択が可能です。
PCパーツ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07