7m HDMI - DVI-D変換ケーブル オス/オス
1x HDMIオスコネクタ
1x DVI-Dオスコネクタ
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
応力緩和機能対応モールドコネクタ
高品質構造
用途
HDMI / DVI対応 LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスを接続
DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続
HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)888.7
ケーブル長(m)7
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
製品幅(mm)39.5
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBDVI-D[19ピン]
オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
変換タイプオス - オス
内容量1個
DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続
HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07