シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/2ポート RS232C オス/16550 UART/最大460.8Kbps/標準&ロープロファイル/Windows & Linux/後継機あり PEX2S953LP

シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/2ポート RS232C オス/16550 UART/最大460.8Kbps/標準&ロープロファイル/Windows & Linux/後継機あり PEX2S953LP StarTech.com シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/2ポート RS232C オス/16550 UART/最大460.8Kbps/標準&ロープロファイル/Windows & Linux/後継機あり PEX2S953LP StarTech.com シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/2ポート RS232C オス/16550 UART/最大460.8Kbps/標準&ロープロファイル/Windows & Linux/後継機あり PEX2S953LP StarTech.com

最大データ転送速度460.8 Kbpsの高速RS-232Cシリアルポートx1
ロープロファイルを取り付けた状態で発送。標準プロファイルのブラケットも同梱
シングルチップデザインにより、速度、信頼性を最適化
ネイティブシングルチップ、シングルレーンのPCI Express
シリアルポートの9ピン出力選択可能
PCI Express規格rev. 1.1aに準拠
RTS /CTSやDSR/DTRを使用した自動アウトオブバンド ハードウエアフロー制御
双方向でプログラム可能なXon/Xoffによる自動インバンド ソフトウェアフロー制御
送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO

用途
セルフサービス機やキオスク端末で、スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、ラベルプリンタ等のシリアルデバイスを制御
銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御
スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンタ、カードリーダ / カードスワイプ、スケール、高い場所に設置されたディスプレイを制御
ATM現金自動預け払い機でキーパッド、レシートプリンタ、カードリーダ/カードスワイプ、タッチスクリーンLCD、監視カメラ等を制御
駐車場やオフィスで複数の監視セキュリティカメラを制御
幅(mm)80 質量(g)63.5 長さ(cm)10.5 湿度(%RH)5~85 保存温度(℃)-20 ~ 100 高さ(cm)2 動作温度(℃)-10 ~ 80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46245834 PEX2S553LP
オープン
7,998
8,798 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする