RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16550 UART/標準(ロープロファイル付属)/Windows & Linux

RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16550 UART/標準(ロープロファイル付属)/Windows & Linux StarTech.com RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16550 UART/標準(ロープロファイル付属)/Windows & Linux StarTech.com RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16550 UART/標準(ロープロファイル付属)/Windows & Linux StarTech.com RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16550 UART/標準(ロープロファイル付属)/Windows & Linux StarTech.com

2ポートシリアルカード:ASIX MCS9922CV-AAベースの16950 UART搭載シリアルコントローラーカード。1ポートあたり最大921.6KbpsのRS232双方向通信、128バイトFIFOバッファに対応。人気カードPEX2S552のアップグレード版
電源オプション:ピン9で電源オプションを設定可能(12V/5V/なし)。2つのポートを別々に設定できるPCI Express RS232C シリアルアダプターカード
標準・ロープロファイル対応:標準ブラケットを装着した状態で提供、付属品としてロープロファイルブラケット2個を同梱。Windows & Linux対応
多様な用途:POS端末、PLC、工場オートメーション・制御装置、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどのシリアル機器をデスクトップPC/サーバーで使用。ロープロファイル/標準プロファイル対応
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
セルフサービス機やキオスク端末で、スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、ラベルプリンタ等のシリアルデバイスを制御
スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンタ、カードリーダ / カードスワイプ、スケール、高い場所に設置されたディスプレイを制御
銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御
ATM現金自動預け払い機でキーパッド、レシートプリンタ、カードリーダ/カードスワイプ、タッチスクリーンLCD、監視カメラ等を制御
駐車場やオフィスで複数の監視セキュリティカメラを制御
グリーン 質量(g)61 幅(cm)12 長さ(cm)10.5 湿度(%RH)5~85 高さ(cm)2 動作温度(℃)-20 ~ 100 内容量1個
注意
※シリアルポート9ピンの出力選択が可能です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46245877 PEX2S553
オープン
8,198
9,018 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする