HDBaseT対応HDMIエクステンダー延長器(送信機のみ) Cat5e/Cat6ケーブル対応 USBバスパワー 4K対応

HDBaseT対応HDMIエクステンダー延長器(送信機のみ) Cat5e/Cat6ケーブル対応 USBバスパワー 4K対応 StarTech.com HDBaseT対応HDMIエクステンダー延長器(送信機のみ) Cat5e/Cat6ケーブル対応 USBバスパワー 4K対応 StarTech.com HDBaseT対応HDMIエクステンダー延長器(送信機のみ) Cat5e/Cat6ケーブル対応 USBバスパワー 4K対応 StarTech.com HDBaseT対応HDMIエクステンダー延長器(送信機のみ) Cat5e/Cat6ケーブル対応 USBバスパワー 4K対応 StarTech.com HDBaseT対応HDMIエクステンダー延長器(送信機のみ) Cat5e/Cat6ケーブル対応 USBバスパワー 4K対応 StarTech.com

USB給電、本体一体型のHDMIケーブルですっきり設置できるコンパクトな送信機
標準カテゴリ5eまたはカテゴリ6ケーブルでUltraHD 4Kに対応、40mの距離でも鮮明な画質を保持
HDCPに対応し既存のHDBaseTハードウエアと互換性を確保
70mの距離で1920x1200または1080pのHDビデオ解像度に対応
ソフトウエアやドライバが不要なプラグアンドプレイ実装
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ

長さ(cm)31 幅(mm)35 質量(g)108 ポート数1 湿度(%RH)0~80 (結露なし) 保存温度(℃)-10~60 高さ(cm)2.5 動作温度(℃)0~40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46246306 ST121HDBTD
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする