曜日別特売

HDMI/DVI - DisplayPortアクティブコンバーター HDMI入力 - DP出力変換アダプタ

HDMI/DVI - DisplayPortアクティブコンバーター HDMI入力 - DP出力変換アダプタ - StarTech.comHDMI/DVI - DisplayPortアクティブコンバーター HDMI入力 - DP出力変換アダプタ - StarTech.comHDMI/DVI - DisplayPortアクティブコンバーター HDMI入力 - DP出力変換アダプタ - StarTech.com

最大1920x1200のフルHD解像度に対応
EDID情報を保存しソースとディスプレイの互換性を保持
LPCMなど、HDMI非圧縮2チャンネルオーディオに対応
DVIまたはmini-DVIソースの変換が可能。別途ケーブルが必要(製品には付属していません)
HDMI/DVI/Mini DVI 1.0入力と互換
DisplayPort/Mini DisplayPort 1.1a出力をサポート

用途
娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
既存のDisplayPortモニタをキープし、HDMIまたはDVI機器で使用
長さ(mm)82ブラック高さ(mm)23質量(g)109消費電力(W)5湿度(%RH)5~90(結露しないこと)コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]メス出力電流(A)2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200(50@60Hz)製品幅(mm)43入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~70コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状HDMIメス形状HDMI[19ピン]、DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247304HDMI2DP
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする