壁面設置式昇降デスク 2面液晶モニターディスプレイアーム

壁面設置式昇降デスク 2面液晶モニターディスプレイアーム StarTech.com 壁面設置式昇降デスク 2面液晶モニターディスプレイアーム StarTech.com 壁面設置式昇降デスク 2面液晶モニターディスプレイアーム StarTech.com 壁面設置式昇降デスク 2面液晶モニターディスプレイアーム StarTech.com 壁面設置式昇降デスク 2面液晶モニターディスプレイアーム StarTech.com

ウォールマウント式の座位・立位デスクで省スペースを実現。モニタ2台、バーコードスキャナ、キーボード、リストレスト、マウスが置けるコンボシステム
重量8kg、24インチまでのモニタ2台に対応
使用していないときは作業面を壁にそってたためる省スペース型のコンパクト昇降デスク。キーボードトレイも90°に折りたたみ可能
ワンタッチで高さ調節ができる作業面(調整幅436mm)
支柱に沿って124mmまで別ーに高さ調節ができるモニタマウント
-15° から +15° のスイベル(旋回)と 0° から 35° のチルト(傾き)で見やすい位置に調整
左右に-90°/90°、上下-30°/65°の振りに対応するスイングアームで理想的な位置に調整
ビュー距離:408.7mm
360°の回転で縦横どちらの方向でも表示が可能
スチール、アルミニウム、プラスチックを使用した頑丈な造り
ワークステーションまわりの配線をすっきり整理するケーブル結束機能付き
100mm x 100mm、75mm x 75mm VESAマウント規格対応

用途
オフィス、医療機関、店舗など、スペースが限られた環境に適したウォールマウント型の昇降デスク
医院・歯科医院など、複数のユーザーがコンピュータにアクセスするエリアに最適
既存のデスクやスペースで快適な作業姿勢を保つソリューションを手軽な価格で提供
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46248379 WALLSTS2
オープン
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする