1ポート10Gb SFP+増設PCI Express対応LANカード 10GBase-SR規格対応NIC Intelチップ搭載 マルチモード
サーバー/ワークステーションを高速・広帯域幅のマルチモード光ファイバ対応10Gbイーサネットにアップグレード
マルチモードSFP+トランシーバ搭載シングルポート10Gネットワークカード(最大300mレンジ)
コネクティビティ向けの仮想化技術に対応したIntel 82599チップセットを使用
IEEE 802.3ae(10GBASE-SR)準拠
PXEネットワークブート、VLANタギング、リンクアグリゲーションをサポート
最大15Kのジャンボフレーム対応
最大20Gbpsの帯域幅(フルデュプレックス)
用途
マルチモード光ファイバを介し10Gbpsの性能でサーバー/ワークステーションを接続
安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用
330mの距離に対応するマルチモードSFP+トランシーバ搭載のカードで堅牢なネットワーク性能を実現
ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築
色ブラック
質量(g)116
ポート数1
長さ(cm)13.5
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~ 60
高さ(cm)12
動作温度(℃)5~ 50
データ転送速度(最大) 20(全二重)Gbps
内容量1個
安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用
330mの距離に対応するマルチモードSFP+トランシーバ搭載のカードで堅牢なネットワーク性能を実現
ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築
PCパーツ の新着商品



カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07