HDD/SSD スタンド/USB 3.0接続/2ベイ/複製 &完全消去 PC不要/トップローディング デュープリケーター/ハードドライブドッキングステーション/ハードディスクケース クローン コピー機

HDD/SSD スタンド/USB 3.0接続/2ベイ/複製 &完全消去 PC不要/トップローディング デュープリケーター/ハードドライブドッキングステーション/ハードディスクケース クローン コピー機 StarTech.com

SATAドライブのデータ複製&完全消去:シングルパスオーバーライト機能により、単独でセクターごとのドライブ クローン(複製)や消去が可能な2ベイ デュプリケーター &ドライブイレーサー
ドライブの互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA 1.0/2.0/3.0 HDDおよびSSDに対応/4Kn対応/OSに依存せず/90cm USB-Aケーブルおよびユニバーサル電源アダプター付属
複製モード: セクター単位のハードドライブクローン機能により、空セクターを含むディスク全体のコピーが可能(複製先のドライブは複製元のディスクと同じかより大きい必要があります)。 NIST SP 800-88 Rev 1 (クリア) シングルパス・オーバーライト機能搭載
仕様: 2ベイハードドライブデュプリケーターおよびイレーザードック/SATA 1.0/2.0/3.0ドライブ対応/パソコンなしの動作またはUSB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)ホスト接続/ツールレス & トレイレス設計/トップローディング & ドライブドアおよびイジェクトボタン/多機能パワーおよびステータスLED
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
システムイメージ作成作業などドライブへのすばやいアクセスが必要なシステム管理者
データアーカイブ
多様なHDDを定期的にテストしたりベンチマーキングし、これらを交換する必要のある技術者
ディスクセクタのイメージング/クローニングを行い、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブ上に作成(デジタル フォレンジックで使用)
データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成
ソフトウエアによるディスク複製でスキップされがちな隠れたパーティションを含むハードドライブの複製
ドライブを再利用できるよう迅速に内容を消去したいIT管理者
ドライブへのクイックアクセスが不可欠なデータ回復作業
高さ(cm)6.2 質量(g)424 消費電力(W)36 幅(cm)10.3 長さ(cm)12.8 出力電流(A)3 保存温度(℃)-10 ~ 95 入力電流(A)1.2 動作温度(℃)0 ~ 85 データ転送速度(最大) 3Gbps 内容量1個
注意
※コピー先のドライブは、コピー元のドライブと同じサイズまたはより大きなものが必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46249359 SATDOCK2REU3
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする