シリアル4ポート増設PCIeインターフェースカード
ネイティブシングルチップデザイン
標準プロファイルおよびロープロファイルブラケット同梱
各ポートの送信/受信パスで、256バイトのオンチップFIFO
最大スループット2.5Gbpsに対応したシングルレーン(X1)のPCI-Express
ハードウェアとソフトウェアのフロー制御に対応
各ポートで最大データ転送速度250kbpsに対応
PCI Express規格rev. 1.0aに準拠
RTS /CTSやDSR/DTRを使用した自動アウトオブバンドフロー制御
用途
POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)
製造(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)
プリンタ、スキャナ、ISDNターミナルアダプタ、CD-R/RW、Zipドライブやメモリカードリーダなどパラレル/シリアルデバイスに接続
環境制御(照明、温度、クロック)
エンターテイメント(ビデオ宝くじ端末、スロットマシン)
ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)
セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)
ホテル/レストラン(シリアルプリンタ、バーコードスキャナ、キーボード、マウス、レシートプリンタ、クレジット / デビットカードリーダ)
民生機器(モデム、PDA、デジタルカメラ、プリンタ)
ISDNネットワーク
長さ(mm)80.5
質量(g)239
ポート数4
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-40 ~ 85
高さ(cm)6.8
動作温度(℃)0~ 70
内容量1個
製造(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)
プリンタ、スキャナ、ISDNターミナルアダプタ、CD-R/RW、Zipドライブやメモリカードリーダなどパラレル/シリアルデバイスに接続
環境制御(照明、温度、クロック)
エンターテイメント(ビデオ宝くじ端末、スロットマシン)
ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)
セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)
ホテル/レストラン(シリアルプリンタ、バーコードスキャナ、キーボード、マウス、レシートプリンタ、クレジット / デビットカードリーダ)
民生機器(モデム、PDA、デジタルカメラ、プリンタ)
ISDNネットワーク
PCパーツ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07