曜日別特売

Lenovo ThinkPad X1 Carbon対応アダプタセット Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ & USB 3.0 - Gigabit有線LANアダプタ

Lenovo ThinkPad X1 Carbon対応アダプタセット Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ & USB 3.0 - Gigabit有線LANアダプタ - StarTech.com

Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ1個、USB 3.0 - ギガビット イーサネット変換アダプタ(USB パススルーポート内蔵)1個を同梱
最大解像度1920x1200に対応する Mini DisplayPort アダプタ
ジャンボフレーム、802.1Q VLANタギング、Auto MDI/X、Checksum Offload(IPv4、IPv6、TCP、UDP)、Large Send Offloadに対応するUSB 3.0 ギガビット NIC
小型軽量で持ち運びが簡単なアダプタ

用途
新型 X1 Carbon 2または同様のUltrabookにディスプレイコネクタを追加
アダプタ内蔵USB 3.0ポートと有線Gigabitネットワーク接続機能を追加
セット内容
Mini DisplayPort-VGAアダプタ、USB 3.0 ギガビットイーサネットアダプタ、ドライバCD、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
74
コネクタ形状
Mini DisplayPort(オス) - VGAアダプタ(オス)、USB 3.0(オス) - ギガビットイーサネットアダプタ(メス)
最大解像度
1920×1200
USBタイプ
USB3.0
オス形状
Mini-DisplayPort、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB 3.0
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、イーサネット
変換タイプ
オス - オス/オス - メス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250533LENX1MDPUGBK
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする