販売価格(税別)¥62,280~ 18日出荷 18日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 オークラ輸送機 【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ> PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。 注文コード46257874 機長(mm)1000、1500、2000、3000 ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690 取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本 材質(ローラー部)スチール ローラ径(Φmm)42.7 入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相 フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t 使用モータPSP型 サービス分類オーダー・加工 内容量1台 注意 ※応急処置用の為、駆動力※寿命の保証はありません ※長期間の使用を前提にしたものではありませんので、標準丸ベルトへの速やかな交換をお願いします ※フック(金具)が付いている為、ローラとの接触音が発生します ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 離島 数量1以上のご注文 お送りできません コンベヤ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 税込¥15,378~ ¥13,980~ スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T 三鈴工機 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T 三鈴工機 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ローラーコンベアー (スチール製) エスコ 税込¥60,500 ¥55,000 バスケットへ スチール製製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ コンベアー支持脚 エスコ 税込¥14,080 ¥12,800 バスケットへ スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 税込¥2,968~ ¥2,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品搬送コンベヤローラーコンベヤモータローラー単体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品