NewHikari
クローム横受ブラケット 通 Φ16
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
用途
クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。
形状
直通
材質
亜鉛ダイキャスト
仕上
クロームメッキ
付属品
2本付き
寸法A(mm)
16
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
44
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
28
寸法G(mm)
12
内容量
1個
注意
取り付け用木ネジ付属
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46257987
P-315
20
28
3
44
12
12
16
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください