NewHikari
クロームソケット Φ13
クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途
最もスタンダードなパイプ支持金具です。
材質
亜鉛ダイキャスト
付属品
6本付き
形状
ソケット
仕上
クロームメッキ
内容量
1個(2個)
注意
大量使用に最適
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46258093
P-411
13.2
31
16.5
12
2.3
2.8
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください