曜日別特売

枠材用ビスどめホールダウンHi-M

枠材用ビスどめホールダウンHi-M - タナカ枠材用ビスどめホールダウンHi-M - タナカ枠材用ビスどめホールダウンHi-M - タナカ

基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します
30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。
ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。
従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比)
高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。
平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。

材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC付属品専用角ビットビス(TBB-105)×150本厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×149質量(kg)12.6規格ハウスプラス確認検査性能試験:枠材30mm/HP14-KT016、枠材45mm/HP14-KT018表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応短期基準接合耐力(kN)(枠材30mm/HP14-KT016)28.0、(枠材45mm/HP14-KT018)28.2内容量1個
注意
※枠材用ビスどめホールダウンHiの柱への取り付け面は、柱頭部と柱脚部を同じ柱面に取り付けてください。
※枠材が30mm厚の場合はN75釘を、40mm厚の場合はN90釘を各15本以上用いて枠材をとめ付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46400105AF2H28
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする