USB付 電源タップ 2P×2個口 USB×2ポート 合計2.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ

USB付 電源タップ 2P×2個口 USB×2ポート 合計2.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコム USB付 電源タップ 2P×2個口 USB×2ポート 合計2.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコム USB付 電源タップ 2P×2個口 USB×2ポート 合計2.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコム USB付 電源タップ 2P×2個口 USB×2ポート 合計2.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコム USB付 電源タップ 2P×2個口 USB×2ポート 合計2.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコム USB付 電源タップ 2P×2個口 USB×2ポート 合計2.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコム USB付 電源タップ 2P×2個口 USB×2ポート 合計2.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコム

スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と2つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。

プラグ2ピン・スイングプラグ ホワイト 仕様ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく、スイングプラグ 材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂 規格電気用品安全法:PSE適合 定格USB側:5V/合計最大2.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W コンセント個数(本体)2 コネクタ形状USB Aメス×2 定格入力電圧(V)AC100、50/60Hz 定格出力電流(A)合計最大2.4(1ポート最大2.4) 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除く 保証期間1年間 定格出力電圧(V)AC100/DC5 差込口形状(本体)2ピン 内容量1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源コード(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46283424 MOT-U09-2215WH 約225 1.5
4,150
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷
46283415 MOT-U09-2206WH 約170 0.6
3,860
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする