ケーブルフィギュア/CABLE MANIA/BIG SIZE

ケーブルフィギュア/CABLE MANIA/BIG SIZE - エレコム

ケーブルマニアがでっかくなって帰ってきた! LightningケーブルがビッグサイズのD-Sub15ピンケーブルに変身するケーブルフィギュア”CABLE MANIA”ビッグサイズシリーズ。

用途Lightningケーブルのコネクタを保護するケーブルフィギュア”CABLE MANIA”ビッグサイズシリーズです。 直径3.0~3.5mmのLightningケーブルに対応しています。 体積約4倍のビッグサイズのD-Sub15ピンケーブルがささっているように見え、シュールで面白いフィギュアです。 こわれやすいコネクタ部分を保護します。 対象年齢は15才以上です。セット内容ケーブルフィギュア材質PVCD-Sub15ピン(ブルー)対応機種Lightningケーブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43606649P-APLTDCNBDSUB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする