P-APLTDCNBDSUB ケーブルフィギュア/CABLE MANIA/BIG SIZE エレコム 43606649

P-APLTDCNBDSUB ケーブルフィギュア/CABLE MANIA/BIG SIZE エレコム 43606649
P-APLTDCNBDSUB ケーブルフィギュア/CABLE MANIA/BIG SIZE エレコム 43606649
P-APLTDCNBDSUB ケーブルフィギュア/CABLE MANIA/BIG SIZE エレコム 43606649
P-APLTDCNBDSUB ケーブルフィギュア/CABLE MANIA/BIG SIZE エレコム 43606649
P-APLTDCNBDSUB ケーブルフィギュア/CABLE MANIA/BIG SIZE エレコム 43606649
P-APLTDCNBDSUB ケーブルフィギュア/CABLE MANIA/BIG SIZE エレコム 43606649

ケーブルフィギュア/CABLE MANIA/BIG SIZE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード43606649品番P-APLTDCNBDSUB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ケーブルマニアがでっかくなって帰ってきた! LightningケーブルがビッグサイズのD-Sub15ピンケーブルに変身するケーブルフィギュア”CABLE MANIA”ビッグサイズシリーズ。

用途Lightningケーブルのコネクタを保護するケーブルフィギュア”CABLE MANIA”ビッグサイズシリーズです。 直径3.0~3.5mmのLightningケーブルに対応しています。 体積約4倍のビッグサイズのD-Sub15ピンケーブルがささっているように見え、シュールで面白いフィギュアです。 こわれやすいコネクタ部分を保護します。 対象年齢は15才以上です。セット内容ケーブルフィギュア材質PVCD-Sub15ピン(ブルー)対応機種Lightningケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする