防水防塵デジタルカメラ

防水防塵デジタルカメラ オリンパス
(3件のレビュー)

防水・防塵、耐衝撃、耐荷重、耐低温、耐結露性を備えた”いつでも撮れる” 高いタフ性能。ボディー各部にシーリングを施し、電池蓋など開閉部はダブルロックにすることで、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃に強い防塵性も備えています。また内部機構を保護するフローティング構造により2.1mからの落下テストもクリアし、最大100kgfの荷重にも耐える強靭なボディーとなっています。さらに-10℃の耐低温性を実現、ダブルガラス構造で結露にも強く、寒冷地でも安心です。
F2.0レンズ、裏面照射型CMOSセンサー、画像処理エンジン「TruePic VIII」による高画質。開放F2.0の明るい高性能ズームレンズに、高感度性能に優れた「Hi-speed 裏面照射型CMOSイメージセンサー」を搭載しています。画質や機能性を左右する画像処理エンジンには、メーカーのプロフェッショナル一眼カメラ「OLYMPUS OM-D E-M1X」にも搭載されている「TruePic VIII」を採用、ノイズレベルの改善やコントラストが低い部分での解像感を向上させています。RAWデータでの記録も行え、画像編集ソフトウェア「Olympus Workspace」を使って思い通りの表現に編集可能です。
最短1cmまで被写体に近づいて接写可能、肉眼を超えるバリアブルマクロシステム。レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍を誇る4種類のマクロモードを備えたバリアブルマクロシステムを搭載しています。通常撮影で使うP/Aモードであっても、最短1cmまでの近接撮影が可能になったため、よりフレキシブルに使えます。
さらに充実した水中撮影モード。5つの水中モードと3つの水中ホワイトバランスを搭載。
「4Kムービー」や「ハイスピードムービー」など高度な動画撮影機能。美しい景色などを精細に記録する「4Kムービー」に対応、フル画像読み出しから4K映像を作りだしています。また、高画質なFHD サイズで120fps、HDサイズであれば240fps、SDサイズなら480fpsのハイスピードムービーも撮影可能です。
その他特徴
豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性
撮りたい瞬間を逃さない「プロキャプチャーモード」
104万画素になった高精彩背面液晶モニター
水中写真を簡単に美しく表現する「水中モード」

有効画素数1200万画素 質量(g)253 仕様(水準器)2軸 付属品ボディー、USBケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 LI-92B、USB-ACアダプター F-5AC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113× 66×32.4 センサーGPS(GLONASS、QZSS)、方位センサー、圧力センサー、温度センサー、加速度センサー 使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B 液晶モニター3型 手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正 撮像画面サイズ1/2.33インチ 記録メディアSD、SDHC(UHS-I対応)、SDXC(UHS-I対応) メモリーカード 光学倍率4 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46281629 TG-6 BLK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
46281638 TG-6 RED レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Concept Video Tough TG-6 Olympus (Japanese)
この動画は、3人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46281629 TG-6 BLK 47672390 TG-7 BLK TG-7 BLK 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM 47672390 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM 1台 67,980 税込74,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46281638 TG-6 RED 47672399 TG-7 RED TG-7 RED 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM 47672399 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM 1台 67,980 税込74,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46281629
2023-07-05
用途:
土木工事現場での写真撮影
有限会社ライフワーク広島 様

現場での撮影に最適です、防水・防塵・少々の衝撃にも耐えてくれます。TG-3からずっと使っています。いつもの写真屋さんが廃業したので、これからはモノタロウさんで…。

対象商品:
46281638
2022-06-20
用途:
構造物点検時
株式会社ティーアンドシー 様 (建設業・工事業)

シャッターを押すと時々2枚撮りになる時が有るが、それ以外は現時点で問題はない。

対象商品:
46281629
2020-07-09
用途:
現場管理写真時
農・林・水産業

まだちょっと使い勝手がわかりませんが徐々に使いこなしていきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする