防水プロテクター

防水プロテクター オリンパス

水深45mまで対応する「Tough TG-6」専用防水プロテクターです。コントロールダイヤルの操作にも対応しているので、水中でのスムーズな露出補正が可能です。水中撮影用の外部フラッシュ「UFL-3」が2灯接続可能なため、コンパクトなシステムながら多灯撮影も行えます。

付属品光ケーブルアダプター PFCA-03、Oリング POL-058、液晶フード PFUD-08、ボディーキャップ PRLC-14、シリコングリス PSOLG-2、シリカゲル SILCA-5S、反射防止リング POSR-053、Oリングリムーバー PTAC-05、ハンドストラップ 質量(g)約484 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約157×122×81 対応機種TG-6 アズワン品番64-9049-69 耐圧水深(m)45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46281674 PT-059
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46281674 PT-059 51067584 PT-059 PT-059 防水プロテクター PT-059 OM SYSTEM 51067584 防水プロテクター PT-059 OM SYSTEM 1個 42,980 税込47,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする