PISCO(ピスコ)
チューブフイッテイングSUS
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水、その他薬品など(条件有※)
材質(ゴム)
FKM
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46368937
PC6-M5SUS
6
M
M5×0.8
¥
3,762
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46368946
PC6-M6SUS
6
M
M6×1
¥
3,762
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46368955
PC6-01SUS
6
R
R1/8
¥
3,762
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
46368964
PC6-02SUS
6
R
R1/4
¥
3,762
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
46369068
PC8-01SUS
8
R
R1/8
¥
4,048
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46369077
PC8-02SUS
8
R
R1/4
¥
4,048
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
46369199
PC8-03SUS
8
R
R3/8
¥
4,224
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46369208
PC4-M5SUS
4
M
M5×0.8
¥
3,454
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46369217
PC4-01SUS
4
R
R1/8
¥
3,454
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46369269
PC6-03SUS
6
R
R3/8
¥
4,114
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46369296
PC10-01SUS
10
R
R1/8
¥
5,544
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46369305
PC10-02SUS
10
R
R1/4
¥
5,544
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46369314
PC10-03SUS
10
R
R3/8
¥
5,544
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
46369323
PC10-04SUS
10
R
R1/2
¥
5,544
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
46369384
PC12-02SUS
12
R
R1/4
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46369393
PC12-03SUS
12
R
R3/8
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
46369409
PC12-04SUS
12
R
R1/2
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46369549
PC16-03SUS
16
R
R3/8
¥
6,688
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46369558
PC16-04SUS
16
R
R1/2
¥
6,688
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった